PANDUIT - PANBT2HT INSTALLATION TOOL FOR USE WITH 0.38 (9.5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 9.5...15.9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
74983102402
Codice prodotto
PANBT2HT
Cod. produttore
BT2HT
Produttore
PAN
Materiale della fascetta ferma-cavo
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta
9.5...15.9 mm
Tensione di trazione
Manuale
Materiale della pinza
Metallo
Proprietà
Taglio manuale
Conforme a norme MIL
no
Installation tool for use with 0.38" (9.5mm), 0.50" (12.7mm) and 0.63" (15.9mm) widths of Panduit® Pan-Steel® Strapping. Tensions, cuts strapping and secures the buckle tab. Lever cut off.