PANDUIT - PANABM2S-A-C SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 25.4MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.4 mm
Larghezza - 25.4 mm
Altezza - 4.2 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
74983580330
Codice prodotto
PANABM2S-A-C
Cod. produttore
ABM2S-A-C
Produttore
PAN
Lunghezza
25.4 mm
Larghezza
25.4 mm
Altezza
4.2 mm
Tipo di fissaggio
Incollare e avvitare
Materiale
Plastica
Colore
Bianco
• Adesivo di eccezionale efficacia e di durevole affidabilità• La configurazione con montaggio a 2 pezzi per volta velocizza la rimozione del rivestimento e l'installazione• L'entrata della fascetta a 4 vie rende più semplice e rapido l'orientamento dei componenti• Il retro adesivo consente l'instradamento di cavi e fili anche in punti in cui non è possibile praticare fori di montaggio• Utilizzato con fascette PANDUIT per una soluzione completa di instradamento dei cavi‡Misure della sezione trasversale delle fascette: M = Miniature (ridotta), I = Intermediate (intermedia), S = Standard, HS = Heavy-Standard (standard grande), LH = Light-Heavy (medio-grande) , H = Heavy (grande), HLM =Fascette in velcro Tak-Ty™ Miniature (ridotta).