Panasonic - NBZ8402528 Bluray Player 3D FHD UHD upsca. WLAN DLN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Blu-ray-Recorder - no
Con disco rigido - no
Doppio strato - no
Riproduzione di MP3 - sì
Riproduzione JPEG - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5025232837878
Codice prodotto
NBZ8402528
Cod. produttore
8402528
Produttore
NBZ
Blu-ray-Recorder
no
Con disco rigido
no
Doppio strato
no
Riproduzione di MP3
sì
Riproduzione JPEG
sì
Riproduzione WMA
sì
Riproduzione multimediale USB
sì
Colore
Argento
Sintonizzatore DVB-T
no
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264)
no
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265)
no
Sintonizzatore DVB-C2
no
Sintonizzatore DVB-S
no
Sintonizzatore DVB-S2
no
Sintonizzatore DVB-C
no
Numero di connessioni HDMI
1
Adatto per rappresentazioni 3D
sì
Conversione da 2D a 3D
sì
DLNA
sì
Ethernet
sì
HDMI-CEC
sì
Video-on-demand
sì
Webbrowser
sì
WLAN
sì
Larghezza
415 mm
Altezza
43 mm
Profondità
182 mm