Panasonic - NBZ8306032 Radio Retro-Design DAB+ UKWBatterie/Netz

Panasonic - NBZ8306032 Radio Retro-Design DAB+ UKWBatterie/Netz

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio - no

  • Lettore CD - no

  • Tipo di indicazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232879618

Codice prodotto

NBZ8306032

Cod. produttore

8306032

Produttore

NBZ

Modello

Altri

Numero di orario sveglia inseribili

1

Orologio radio

no

Lettore CD

no

Tipo di indicazione

Digitale

DAB+

Internet radio

no

HF

no

LF

no

MF

no

VHF

Numero di posizioni di memoria

10

RDS

Alimentazione

Batteria / Alimentatore

Colore

Altri