Panasonic - NBZ8305619 Taschenradio UKW/MW AFC LED Anzeige Batt

Panasonic - NBZ8305619 Taschenradio UKW/MW AFC LED Anzeige Batt

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Internet radio - no

  • Numero di posizioni di memoria - 0

  • RDS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232863457

Codice prodotto

NBZ8305619

Cod. produttore

8305619

Produttore

NBZ

Modello

Altri

Tipo di indicazione

Analogico

Internet radio

no

Numero di posizioni di memoria

0

RDS

no

Con alimentatore

no

Colore

Argento