pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSWH-UX12HE5 UNIT ESTERNA 12KW, ALIMENTAZIONE MONOFA - WH-UX12HE5

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-UX12HE5 UNIT  ESTERNA 12KW, ALIMENTAZIONE MONOFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232855162

Codice prodotto

PNSWH-UX12HE5

Cod. produttore

WH-UX12HE5

Produttore

PNS

Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria-acqua Aquarea riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature esterne estreme. Aquarea può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare acqua calda tutto l'anno. Aquarea T-CAP è la gamma per retrofit e nuove costruzioni, Total Capacity anche ad ambienti estremamente freddi. Aquarea All in One: questa gamma integra in modo intelligente la migliore tecnologia Hydrokit con un serbatoio in acciaio inossidabile di alta qualità, che non richiede manutenzione. Alta Classe energetica A ++ Capacità costante fino a -20 ° C Massima temperatura di uscita del modulo idraulico: 60 ° C Serbatoio ACS da 185 lt in acciaio inox Pannello isolante U-Vacua ™ per una maggiore efficienza del serbatoio Serbatoio dell'acqua privo di anodi, nessuna manutenzione Funziona a temperature fino a -28 ° C Software speciale per abitazioni a basso consumo con temperatura minima di uscita: 20 ° C Filtro dell'acqua e flussometro a magnete integrati e valvola di spurgo aria automatica Facilità di installazione e manutenzione Controllo e servizio cloud con CZ-TAW1 Telecomando facile da usare