pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC05J3E5 UNIT MONOBLOCCO 5KW, ALIMENTAZIONE MONO

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC05J3E5 UNIT  MONOBLOCCO 5KW, ALIMENTAZIONE MONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.08

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 5...5 kW

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 5...5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232910656

Codice prodotto

PNSWH-MDC05J3E5

Cod. produttore

WH-MDC05J3E5

Produttore

PNS

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5.08

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

5...5 kW

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

5...5 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

99 kg

Larghezza:

1283 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Altezza:

865 mm

Profondità:

320 mm

Numero di fasi:

1

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Rumorosità (in funzione):

64...65 dB(A)

Frequenza:

50 Hz

Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:

0.24 l/s

Contenuto di refrigerante:

1.3 kg

Possibilità di controllo remoto:

Temperatura dell'aria:

-20...43 °C

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A++

SEER zona climatica moderata, applicazioni basse temperature (35°C):

202

SEER zona climatica fredda, applicazioni basse temperature (35°C):

160

SEER zona climatica calda, applicazioni basse temperature (35°C):

237

SEER zona climatica moderata, applicazioni medie temperature (55°C):

142

SEER zona climatica fredda, applicazioni medie temperature (55°C):

115

SEER zona climatica calda, applicazioni medie temperature (55°C):

165

Aquarea Alta Connettività Monoblocco. Generazione J Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento MDC. Particolarità tecniche: • Controllo tramite Smartphone opzionale • Temperatura massima acqua di mandata: 60 °C • Elevate capacità in riscaldamento e in raffrescamento, anche a basse temperature esterne, gamma temperature 5 ~ 20 °C • Operatività a temperatura fino a -20 °C • Operatività in raffrescamento con temperatura fino a 10 °C • Filtro magnetico integrato per facilitare l’installazione. • Gas R32