pagina iniziale

PANASONIC ELECTRIC - NAIEX-32B-PN SENSORE A RIFLESSIONE 50MM USCITA PNP - EX-32B-PN

PANASONIC ELECTRIC
copiacopia
PANASONIC ELECTRIC - NAIEX-32B-PN SENSORE A RIFLESSIONE 50MM USCITA PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022417465

Codice prodotto

NAIEX-32B-PN

Cod. produttore

EX-32B-PN

Produttore

NAI

Sono disponibili il modello a sbarramento fissabile con dado M4 ed il tipo a riflessione da fissare con dado M6. Oltre ad essere installabili facilmente e velocemente, i sensori della serie EX-30 sono costruiti con una robusta struttura in zinco. Tutto ciò li rende un’alternativa attraente ai sensori fotoelettrici in fibra. Caratteristiche: Modelli filettati ( a sbarramento, M4 e a riflessione M6) Tempo di risposta di soli 0.5ms Fino a 35% in meno di consumo di potenza rispetto alla concorrenza Forte immunità alla luce ambientale LED rosso Sensibilità regolabile (EX-32, EX-33) Indicatore LED a due colori Grado di protezione IP67 Impulso-LUCE/impulso-BUIO (EX-33)