PALAZZOLI - PAL822962 RINO PLAFO INOX-VT S/R 2X54W T5 ELEEEE - 822962
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950027095
Codice prodotto
PAL822962
Cod. produttore
822962
Produttore
PAL
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
G5
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Argento
Materiale della copertura:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Larghezza:
200 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Lunghezza:
1300 mm