pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PL INOX-VT 2X36W ELE S/R 2D3GEEE - 822232EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PL INOX-VT 2X36W ELE S/R 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950056552

Codice prodotto

PAL822232EX

Cod. produttore

822232EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Lampada:

Lampada fluorescente

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Larghezza:

220 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Lunghezza:

1310 mm

Plafoniere ATEX acciaio inox-vetro con riflettore bianco per tubi T8 230V IP66. Adatte per zona 2 (gas) e 21-22 (polvere). In dotazione coppia di ganci in acciaio AISI 304 per installazione a sospensione. I tubi fluorescenti non sono inclusi.