pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822231EX RINO-EX PL INOX-VT 1X36W ELE S-R 2D3GEEE - 822231EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL822231EX RINO-EX PL INOX-VT 1X36W ELE S-R 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950056545

Codice prodotto

PAL822231EX

Cod. produttore

822231EX

Produttore

PAL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=26 mm

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

1310 mm

Serie Rino EX plafoniera in acciaio inox, vetro temperato trasparente, alimentatore elettronico 230V 50/60HZ. IP66. 1310X220X90 mm. T8 1x36W G13.