PALAZZOLI - PAL820006 COLLARI INOX PER FIX A TUBO DIAM 60 - 820006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950024285
Codice prodotto
PAL820006
Cod. produttore
820006
Produttore
PAL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio
Diametro:
60 mm
Coppia di collari per installazione su tubo diametro 60mm di plafoniere in acciaio inox AISI 316L e verniciato.


