pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL817074 TIGUA PRO 24LED 170W SIM-CON IP66EEE - 817074

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL817074 TIGUA PRO 24LED 170W SIM-CON IP66EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

  • Dimming DMX - no

  • Dimming DSI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128914

Codice prodotto

PAL817074

Cod. produttore

817074

Produttore

PAL

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.95

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

SERIE TIGUA PROIETTORE 24LED 170W OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE IP66