PALAZZOLI - PAL720120 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 10H IP44EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
5 PZ
EAN
8014950000838
Codice prodotto
PAL720120
Cod. produttore
720120
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Numero di poli
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario
10 h
Colore identificativo
Verde
Con invertitore di fase
no
Grado di protezione (IP)
IP44
Sistema di connessione
Morsetto non a vite
Ingresso cavi
Pressacavo
Direzione di inserimento
Lineare
Materiale
Plastica
MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 2P+T 16A >50V 100-300HZ 10H IP44