PALAZZOLI - PAL705146 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 N - 705146
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Confezione
10 PZ
EAN
8014950050550
Codice prodotto
PAL705146
Cod. produttore
705146
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica