PALAZZOLI - PAL550034 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 4 IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di copertura - Porta
Tipo di porta - Singolo
Coperchio / Porta trasparente - sì
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014950050932
Codice prodotto
PAL550034
Cod. produttore
550034
Produttore
PAL
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Tipo di copertura
Porta
Tipo di porta
Singolo
Coperchio / Porta trasparente
sì
Con serratura
sì
Altezza
655 mm
Larghezza
450 mm
Profondità
220 mm
Profondità interna
160 mm
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Numero di moduli
72
Numero di righe
4
Larghezza in numero di moduli
18
Materiale (del corpo)
Plastica
Grado di protezione (IP)
IP66
Classe di protezione
II
Resistenza agli urti
IK10
TAIS CUBE è un quadro in resina termoindurente. TAIS CUBE esce dal centro di design Palazzoli, che nel contesto del progetto “Il bello nella qualità”, opera per rendere i prodotti elettrotecnici tecnicamente eccellenti e sempre più gradevoli alla vista. A parità di ingombro, il volume è il 30% superiore ai concorrenti, la porta è la più ampia sul mercato, le pareti laterali sono tutte libere e accessibili; Le cerniere sono lontane dagli spigoli e protette dagli urti e cadute; Le porte sono reversibili e si agganciano con cerniere inox; L’apertura delle porte è superiore a 180° e toglie qualsiasi barriera ad ogni intervento; Il grado di protezione è IP66 secondo la norma CEI EN 60529; Il telaio consente il cablaggio dentro o fuori dal quadro; Il quadro non brucia e non emette fumi tossici, resiste agli agenti chimici e ai raggi UV. La versione con porta trasparente è adatta nella distribuzione. I componenti interni si installano su un telaio di acciaio che può essere cablato a banco e poi facilmente inserito nel quadro senza acquistare altri accessori. La guida EN50022, regolabile a due profondità si aggancia al telaio tramite supporti a scatto. I pannelli possono essere sfinestrati per apparecchi modulari, oppure ciechi a singola o doppia altezza. La superficie della finestra trasparente è progettata per lasciare ben in vista lo stato delle apparecchiature interne. Le cerniere delle porte, lontane dagli spigoli, sono ubicate in modo da non rompere la cassa in caso di urto. La porta reversibile facilita le operazioni interne aprendosi con un angolo di 180°. Il quadro può essere fissato al muro sia sfruttando le predisposizioni interne e mascherandole poi con i tappi coprifori, sia sul retro, per mezzo di staffe in acciaio posizionabili anche in modo invisibile.