pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477823 SP MOBDIR 2P+T 16A >50V 12H IP67EEE - 477823

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477823 SP MOBDIR 2P+T 16A >50V 12H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413836

Codice prodotto

PAL477823

Cod. produttore

477823

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP67