pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477773 SP MOBDIR 3P+T 16A>50V300HZ10H 67EEE - 477773

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477773 SP MOBDIR 3P+T 16A>50V300HZ10H 67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413737

Codice prodotto

PAL477773

Cod. produttore

477773

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 16A >50V 100-300Hz 10h IP67