PALAZZOLI - PAL471362 PR PAR 2P+T 16A 230V 6H IP44EEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Confezione
10 PZ
EAN
8014950403110
Codice prodotto
PAL471362
Cod. produttore
471362
Produttore
PAL
Modello
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Numero di poli
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Grado di protezione (IP)
IP44
Sistema di connessione
Morsetto a vite
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL
no
Presa da parete a 90° protetta ad alte prestazioni bassa tensione.