PALAZZOLI - PAL463126EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 230V 6H 2D3G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950051649
Codice prodotto
PAL463126EX
Cod. produttore
463126EX
Produttore
PAL
Numero di poli
3
Corrente nominale
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Interruttore
Interblocco meccanico
Materiale (del corpo)
Plastica
Per zona ATEX atmosfera polvere
21, 22
Classe Ex
IIC
Tais-ex presa interbloccata con fusibili 2P+T 16A 230V IP66 per utilizzo in zona ATEX 2D 3G