pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL460346EX ALU-EX PR IB-D 3P+N+T 63A 400V 6H 2D3GEE - 460346EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL460346EX ALU-EX PR IB-D 3P+N+T 63A 400V 6H 2D3GEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex gas - 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950051953

Codice prodotto

PAL460346EX

Cod. produttore

460346EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+N+T 63A 400V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G