pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL209403 CAM-SZ INT CONT IS 3X40A FR STD IP65EEE - 209403

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 16 kW

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 16 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950030323

Codice prodotto

PAL209403

Cod. produttore

209403

Produttore

PAL

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

16 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

16 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Interruttori sezionatori da parete con manopola nera e targhetta grigia in contenitore isolante IP65. Completo di calotta coprimorsetti, manopola lucchettabile.