pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400°C - 151880

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950026104

Codice prodotto

PAL151880

Cod. produttore

151880

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Senza

TUNNEL54 presa interbloccata a poli allineati 63A 3P+T per elettroventilatori da galleria (400°c/120')