ORBIS - ORBOB94LCH042R0 VIARIS LANDER 1CCS1CHA60ETHG 60KW CCS+C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 60 kW
Numero dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di carica - 60 kW
Larghezza - 690 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126407
Codice prodotto
ORBOB94LCH042R0
Cod. produttore
OB94LCH042R0
Produttore
ORB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
60 kW
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
60 kW
Larghezza:
690 mm
Altezza:
1870 mm
Profondità:
390 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
1
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
1
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
1
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
sì
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
4 m
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
sì
Con contatore d'energia:
no
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



