ORBIS - ORBOB574055 TT32 RACCORDO A T DIAM 32
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Forma - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Altri
Superficie lucida - no
Confezione
20 PZ
EAN
8426709918828
Codice prodotto
ORBOB574055
Cod. produttore
OB574055
Produttore
ORB
Forma
Raccordo a T
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Altri
Superficie lucida
no
Superficie spazzolata
no
Diametro esterno
32 mm
Modello
A innesto
Con manicotto
no
A due elementi
no
Con coperchio di ispezione
no
RACCORDO A"T" per tubo scarico condensa RIGIDO\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistente raggi UV\n - Autoestinguente\n - Diametro 32mm