ORBIS - ORBOB574045 TT20 RACCORDO A T DIAM 20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Altri
Superficie lucida - no
Confezione
20 PZ
EAN
8426709918804
Codice prodotto
ORBOB574045
Cod. produttore
OB574045
Produttore
ORB
Forma
Raccordo a T
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Altri
Superficie lucida
no
Superficie spazzolata
no
Diametro esterno
20 mm
Modello
A innesto
Con manicotto
no
A due elementi
no
Con coperchio di ispezione
no
TT20 Raccordo a T diam. 20