ORBIS - ORBOB531135 SCL12L-A1000ZP TERM.32X74 PTC 12-24VAC/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Display multiplo - no
Portata - -50...150 °C
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio) - no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709917845
Codice prodotto
ORBOB531135
Cod. produttore
OB531135
Produttore
ORB
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Display multiplo
no
Portata
-50...150 °C
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio)
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana)
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana)
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel)
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil)
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino)
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino)
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana)
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza)
no
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno)
no
Misura dell'umidità relativa
no
Misura dell'umidità del materiale
no
Memoria dei valori misurati
no
Sonda / Sensore separato
sì
Misurazione a infrarossi
no
SCL12L-A1000ZP. Termometri digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione di temperature con un range da -50 °C a +150 °C.Alimentazione 12-24 V AC/DC ± 10% . Punto decimale automatico.Tasto per la visualizzazione e configurazione dei parametri. Calibrazione sonda in modo digitale e non analogico. Segnalazione sonda temperatura in corto o guasta Segnalazione temperatura oltre i limiti dello strumento