pagina iniziale

ORBIS - ORBOB325910 PLAN SW TERMOST.EL.PARETE 230VSELETT. ES - OB325910

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Con ricevitore - no

  • Sensore esterno - no

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Temperatura leggibile:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Numero moduli da frutto:

3

Con display:

no

Comando:

Girevole

Con circuito di acqua potabile:

no

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Antideflagrante:

no

Colore:

Altro

Altezza:

73 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

32.4 mm

Termostato elettronico per installazione a parete / semincasso su scatola tipo 503.\n - Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)\n - Tre modalità di funzionamento impostabili tramite selettore: estate, inverno, OFF\n - LED di segnalazione intervento relè in uscita\n - Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 1 °C\n - Il Termostato può essere montato a parete o a semincasso su scatola tipo 503\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V (±10%)\n - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz\n - Portata dei contatti: 8 A - 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Tipo di regolazione: ON/OFF\n - Differenziale: Fisso a 1 °C\n - Precisione misura della temperatura: ± 0,5 °C\n - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 40 °C\n - Tipo di protezione: IP 30 frontale\n - Installazione: Parete / Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)