ORBIS - ORBOB174012 DATA LOG 230 V OROLOGIO 2M - OB174012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 207...253 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8426709100940
Codice prodotto
ORBOB174012
Cod. produttore
OB174012
Produttore
ORB
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
207...253 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
35040
Riserva di marcia in anni:
4
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Guida di testo nel display:
no
Programmazione esterna:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
sì
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
sì
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tempo di commutazione minimo canale 1:
0.0166 s
Numero di spazi di memoria:
40
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
65 mm




