pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137840 COMBIMAT 40.5 RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB137840

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB137840 COMBIMAT 40.5 RIV.MOV.INCASSO 360 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8426709117252

Codice prodotto

ORBOB137840

Cod. produttore

OB137840

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

40 m

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...360 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

Profondità:

60 mm

Diametro:

105 mm

Larghezza di montaggio:

105 mm

Profondità di incasso:

44 mm

Lunghezza di montaggio:

105 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

68 mm

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.\n - Montaggio a incassocon un angolo di rilevazione di 360°\n - Montato ad una altezza di 2,5mt, copre una superficie con un'area di 40m x 5m\n - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 VAC\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 10 A / 230 V\n- Carichi massimi:\n - Incandescenza: 2200 W\n - Fluorescenza: 1200 VA\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2200 W\n - Lampade basso consumo: 600 VA\n - LED: 300 VA\n - Autoconsumo: 5,4 VA (0,38 W)\n - Range luminosità: 10 - 2000 lux\n - Range temporizzazione: 30 s - 30 min ; impulso 1 s (aperto 9 s tempo minimo)\n - Angolo di rilevamento: 360°\n - Campo di rilevamento:\n - Fino a 40x5 m di area a 2,5 m di altezza (a temperatura 24 °C)\n - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +45 °C\n - Grado di protezione: IP 20\n - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Installazione: Incasso