ORBIS - ORBOB137820 COMBIMAT 12M RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB137820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8426709117245
Codice prodotto
ORBOB137820
Cod. produttore
OB137820
Produttore
ORB
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
12 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
20 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...360 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Corrente di inserzione max.:
10 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-20...45 °C
Profondità:
67 mm
Diametro:
105 mm
Larghezza di montaggio:
105 mm
Profondità di incasso:
44 mm
Lunghezza di montaggio:
105 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
68 mm