ORBIS - ORBOB132012 ORBILUX INT.CREPUSCOLARE IP55 FISS.PARET - OB132012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 5...200 lx
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 5...200 lx
Ritardo allo spegnimento - 30 s
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001391
Codice prodotto
ORBOB132012
Cod. produttore
OB132012
Produttore
ORB
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
5...200 lx
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
5...200 lx
Ritardo allo spegnimento:
30 s
Ritardo all'accensione:
30 s
Con spegnimento notturno automatico:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Temperatura di esercizio:
-25...45 °C
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55