ORBIS - ORBOB131722 VEGA CREPUSCOLARE 230V BLISTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 5...300 lx
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 5...300 lx
Ritardo allo spegnimento - 60 s
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109882
Codice prodotto
ORBOB131722
Cod. produttore
OB131722
Produttore
ORB
Tipo di sensore
Sensore di luminosità integrato
Contatti
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in inserimento
5...300 lx
Compensazione variazione luminosità in disinserimento
5...300 lx
Ritardo allo spegnimento
60 s
Ritardo all'accensione
60 s
Con spegnimento notturno automatico
no
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bianco
Trasparente
no
Tensione nominale
230 V
Corrente di commutazione massima (carico resistivo)
10 A
Temperatura di esercizio
-30...50 °C
Adatto per grado di protezione (IP)
IP54
L'interruttore crepuscolare Vega permette il controllo di un circuito in funzione della luminosità. Il prodotto confronta la luminosità dell'ambiente con il livello preimpostato; se è inferiore il circuito si attiva, quando aumenta invece, il circuito sidisattiva. Il tempo d'intervento è regolabile con un ritardo impostabile massimo di 60 sec.\n - Sistema di fissaggio a parete o a palo\n - Dispone di un sistema di ritardo di 60 sec. per evitare che si attivi o disattivi il circuito a causa di variazioniveloci di luminosità (nuvole, riflessi, fari d'automobili, etc.). Il selettore esterno posto sulla cupola (che permette di regolare i lux senza dovere aprire il prodotto) e la possibilità di collegare qualsiasi tipo di lampada rendono il VEGA un crepuscolare molto versatile e adatto a qualsiasi tipo di installazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 10 A / 250 V AC\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 2000 W\n - Fluorescenza: 100 VA\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 1000 W\n - Lampade basso consumo: 100 VA\n - LED: 50 VA\n - Autoconsumo: 8 VA (1 W approssimativi)\n - Tipo di contatto: In chiusura, con potenziale\n - Tipo di sensore: Solfuro di cadmio\n - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C\n - Sensibilità: 5-300 lux logaritmico\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 54 secondo EN 60529\n - Installazione: Parete o palo