OPPLE LIGHTING BV - OPP709000027600 LEDSPOTPROJECTOR-E RD127-15W-840-36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 298.23 kg CO2 eq.
EAN
6941497753144
Codice prodotto
OPP709000027600
Cod. produttore
709000027600
Produttore
OPP
Elegante faretto per esterni. Design lineare . Ideale per l'illuminazione d'accento . Protezione IP66 e IK07. Angolo di inclinazione regolabile di 90°. Corpo in alluminio pressofuso. Cavo da 1,5 metri per un pratico collegamento. Picchetto di terra disponibile come accessorio.
Altro 0006PDF
Altro 0020PDF