pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP543017041200 LEDFLOOD-P RE440-220W-5700-N-BL

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 4276.907 kg CO2 eq.

EAN

6941497716583

Codice prodotto

OPP543017041200

Cod. produttore

543017041200

Produttore

OPP

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Nessuno

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Diffusore luce:

Lente focus

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Max prestazioni del sistema:

220 W

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Indice di resa cromatica:

70-79

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

32000 lm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

371 mm

Altezza / Profondità:

65 mm

Lunghezza:

440 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

5

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Ottica tecnologicamente avanzata dal design studiato per l'illuminazione di aree, oggetti e facciate. Corpo ultrasottile in alluminio con dissipatore integrato e vetro protettivo senza clip. Elevati risparmi energetici fino al 65% rispetto alle lampade alogene e al sodio ad alta pressione. Design robusto con elevata protezione da acqua e polvere. Equipaggiati con sistema di sfiato GORE anticondensa eliminare.