OPPLE LIGHTING B.V. - OPP545001048000 LEDHIGHBAY-E2 150W-840-W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
6941497759023
Codice prodotto
OPP545001048000
Cod. produttore
545001048000
Produttore
OPP
Metodo di montaggio
A sospensione
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per corpo luminoso secondario
no
Portalampada
Nessuno
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentatore intercambiabile
no
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente focus
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Riflettore
Nessuno
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Durata utile L70/B50 a 25 °C
50000 h
Grado di protezione (IP)
IP65
Resistenza agli urti
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
-30...50 °C
Alimentazione di emergenza integrata
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza
150...150 W
Max prestazioni del sistema
150 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
19500 lm
Rendimento luminoso delle lampade
130 lm/W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
CLO - Flusso luminoso costante
no
Temperatura colore regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Flusso luminoso regolabile
No
Larghezza
340 mm
Altezza / Profondità
88 mm
Lunghezza
340 mm
Diametro esterno
340 mm
Tipo di cablaggio
Terminale
Con copertura di protezione
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B
6
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C
10
LEDHighbay-E2 150W-840-W - • Soluzione ideale per soffitti elevati • Design slim ed elegante • Fino al 60% di risparmio in più rispetto alle soluzioni HID • Riflettori, staffa e connettore IP68 disponibili come accessorio