OPPLE LIGHTING B.V. - OPP140062786 LED P T5 BATTEN 1200 18W DIM 3000K CT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Portalampada - Nessuno
Materiale - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6945730454409
Codice prodotto
OPP140062786
Cod. produttore
140062786
Produttore
OPP
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Portalampada
Nessuno
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
sì
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Durata utile L70/B50 a 25 °C
40000 h
CLO - Flusso luminoso costante
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
sì
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Con l'interruttore
no
Con rilevatore di movimento
no
Adatto per lampade di potenza
18...18 W
Max prestazioni del sistema
18 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
2300 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
21.8 mm
Altezza / Profondità
34.6 mm
Lunghezza
1200 mm
Tipo di cablaggio
Con cablaggio passante
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Distribuzione della luce uniforme per creare un’atmosfera piacevole. Disponibile anche in versione dimmerabile con tappi di chiusura trasparenti. Risparmio energetico fino al 50%. È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m. Cavo di alimentazione e accessori per connessione (fissa e flessibile) inclusi. Tappi terminali trasparenti inclusi.