OPPLE LIGHTING B.V. - OPP140062611 LED P T8 GLASS 600 8W 100PCT 4000K CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione - AC
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 - 1050 lm
Confezione
1 PZ
EAN
6945730453068
Codice prodotto
OPP140062611
Cod. produttore
140062611
Produttore
OPP
Tensione nominale:
220...240 V
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
8...8 W
Tipo di tensione:
AC
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1050 lm
Efficienza luminosa:
131 lm/W
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Base:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
603 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Denominazione lampada:
T8
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no