OMRON - OMRZSLD802M-1805510 SENSORE- SENSORE LASER ZS.CAMPO80+-15MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di uscita analogica - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4547648084529
Codice prodotto
OMRZSLD802M-1805510
Cod. produttore
ZSLD802M-1805510
Produttore
OMR
Principio di scansione / acquisizione
Sistema a riflessione
Tipo di uscita analogica
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione
Altri
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Frequenza di uscita
9000 Hz
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore
65 mm
Diametro del sensore
-8888 mm
Altezza del sensore
65 mm
Lunghezza del sensore
35 mm
Procedura di impostazione
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica
0.0002 mm
Classe di protezione del laser
Classe 2
Tipo di luce
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso
0.054 mm²
Scostamento di linearità relativo
0.1 %
Corrente max. di uscita
50 mA
Campo di misura (distanza)
65...95 mm
Precisione relativa di misura
-8888 %
Metodo di misura della distanza ottica
Altri
Frequenza di commutazione
9000 Hz
Standard per interfacce
Altri
Grado di protezione (IP)
IP67
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Tipo di tensione
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente
0...50 °C
Segnalazione di preavaria
no
Materiale della superficie ottica
Vetro
Materiale (del corpo)
Alluminio
Materiale della guaina del cavo
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa
0.0025 %
Con funzione timer
no
Numero AWG
-8888
Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 80 +/- 15 mm, risoluz. 2 micron, luce visibile.