OMRON - OMRY92EM08PUR4S5ML PROXIMITY- CONN.FEM.M8 ASS. 4 FILI PUR 5 - Y92EM08PUR4S5ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4536853901103
Codice prodotto
OMRY92EM08PUR4S5ML
Cod. produttore
Y92EM08PUR4S5ML
Produttore
OMR
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP67


