OMRON - OMRXW5TS40FU6 MORSETTO1PIANO3CONNSEZ4MM²FUSE6MM - XW5TS40FU6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 0...0 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - DC
Confezione
50 PZ
EAN
4548583794511
Codice prodotto
OMRXW5TS40FU6
Cod. produttore
XW5TS40FU6
Produttore
OMR
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...0 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...60 °C
Larghezza:
10 mm
Altezza:
77.24 mm
Profondità:
62 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio