OMRON - OMRXW5TP40221 MORSETTIERA MULTICONDUTTORI PASSANTE SU - XW5TP40221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
50 PZ
EAN
4549734137836
Codice prodotto
OMRXW5TP40221
Cod. produttore
XW5TP40221
Produttore
OMR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Altro
Piani interni esclusi con ponte:
sì


