pagina iniziale

OMRON - OMRVZA20P7BAA-23426 inverter- V1000 0.7 kW 5 A 220 V trifase - VZA20P7BAA-23426

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRVZA20P7BAA-23426 inverter- V1000 0.7 kW 5 A 220 V trifase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648389051

Codice prodotto

OMRVZA20P7BAA-23426

Cod. produttore

VZA20P7BAA-23426

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Tensione d'uscita massima:

240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

3

Numero di ingressi analogici:

5

Numero di uscite digitali:

6

Numero di ingressi digitali:

7

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

128 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

128 mm

Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200Vc.a trifase