OMRON - OMRS8VKC24024 ALIMENTATORE- 24V/10ACLASSEADIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 21.6...27.6 V
Tensione di uscita 2 - 0...0 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583357921
Codice prodotto
OMRS8VKC24024
Cod. produttore
S8VKC24024
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di uscita 1
21.6...27.6 V
Tensione di uscita 2
0...0 V
Tensione di uscita 3
0...0 V
Max. corrente di uscita 1
10 A
Max. corrente di uscita 2
-8888 A
Max. corrente di uscita 3
-8888 A
Tensione di uscita regolabile
no
Valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2
-8888 V
Valore nominale tensione d'uscita 3
-8888 V
Valore nominale corrente d'uscita 1
10 A
Valore nominale corrente d'uscita 2
-8888 A
Valore nominale corrente d'uscita 3
-8888 A
A prova di corto-circuito
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
100...240 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
100...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC
90...350 V
Tensione in uscita stabilizzata
no
Potenza assorbita
299 VA
Potenza di uscita
240 W
Stabilizzato
no
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida
sì
Installabile a parete
no
Adatto per montaggio modulare
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Larghezza di incasso
60 mm
Altezza di incasso
135 mm
Montaggio diretto possibile
no
Larghezza
60 mm
Altezza
125 mm
Profondità
140 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Potenza 240W, ingr.100…240Vc.a., uscita 10A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN