OMRON - OMRS8FSG30024CD400 Power Supply, 300W, 100-240 VAC input, 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 10.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 14 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734105347
Codice prodotto
OMRS8FSG30024CD400
Cod. produttore
S8FSG30024CD400
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
10.8...13.8 V
Max. corrente di uscita 1:
14 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
300 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
42.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
102 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
200.7 mm
Altezza:
102 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2.2