OMRON - OMRRT60007001 BUNDLE, COBOT, TM5-700, HW3.2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 6
Carico ammissibile - 6 kg
Portata - 700 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.05 mm
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734596527
Codice prodotto
OMRRT60007001
Cod. produttore
RT60007001
Produttore
OMR
Numero di giunti
6
Carico ammissibile
6 kg
Portata
700 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283
0.05 mm
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
sì
Grado di protezione (IP)
IP54
Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2