pagina iniziale

OMRON - OMRR88DGN08HML2 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - R88DGN08HML2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88DGN08HML2 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tecnica di collegamento - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 170...264 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 170...264 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648493314

Codice prodotto

OMRR88DGN08HML2

Cod. produttore

R88DGN08HML2

Produttore

OMR

Tipo di tecnica di collegamento:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

170...264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

170...264 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

170...264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

170...264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Frequenza d'esercizio nominale:

1000...1000 Hz

Modulo di rilevamento corrente:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie:

4...14.1 A

Modulo di rilevamento della tensione:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite di contatto:

0

Numero di uscite elettroniche:

4

Numero di ingressi digitali:

13

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

no

Funzione di commutazione:

Bistabile

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 400W 3000 giri/min