AVE - Tastiera touch compatibile con AF999EXP e AF949PLUS, ideale per AF949 e AF999EXP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
lunghezza del cavo di collegamento - 0 m
attivazione elettronica - Sì
attivazione mentale - No
attivazione meccanica - No
attivazione biometrica - No
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8008379087198
Codice prodotto
3AAF984TS
Cod. produttore
AF984TS
Produttore
AVEAF984TS
lunghezza del cavo di collegamento:
0 m
attivazione elettronica:
Sì
attivazione mentale:
No
attivazione meccanica:
No
attivazione biometrica:
No
visualizzazione dello stato di attivazione:
Sì
sistema radio:
Sì
grado di protezione (IP):
altri
Materiale:
altri
con contatto:
No
Larghezza:
135 mm
Altezza:
106 mm
profondità:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
No
Compatibile con Google Assistant:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
No
Supporto disponibile IFTTT:
No
classe VdS:
altri