OMRON - OMRNXAD3603 PLC- NX. 4AI. -10..+10V. 8000PTI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingresso, corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734761574
Codice prodotto
OMRNXAD3603
Cod. produttore
NXAD3603
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Ingresso, corrente
no
Ingresso, tensione
sì
Ingresso, resistenza
no
Ingresso, termoresistenza
no
Ingresso, termocoppia
no
Segnale di ingresso configurabile
no
Risoluzione degli ingressi analogici
13 Bit
Uscita, corrente
no
Uscita, tensione
no
Segnale di uscita configurabile
no
Numero di ingressi analogici
4
Numero di uscite analogiche
0
Ingressi analogici configurabili
no
Uscite analogiche configurabili
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Componente di sistema
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connessione con morsetto a molla
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato
sì
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
12 mm
Altezza
100 mm
Profondità
71 mm
Serie NX, 4 ingressi analogici -10..+10V, s.e., Risoluzione 8000 punti, agg. 250 micros/Ch