OMRON - OMRNX1P29024DT1 PLC- CPU SYSMAC NX1P 14 IN. 10 OUT PNP.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite a relè - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4548583866447
Codice prodotto
OMRNX1P29024DT1
Cod. produttore
NX1P29024DT1
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
20.4...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di uscite a relè
0
Modello
Compatto
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0.0033 ms
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
2
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
2
Numero di uscite analogiche
0
Numero di ingressi analogici
0
Numero di ingressi digitali
14
Numero di uscite digitali
10
Con interfaccia ottica
no
Sostiene protocollo TCP / IP
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Componente di sistema
no
Ridondanza
no
Con display
no
Tipo di memoria
FLASH
Capacità di memoria
3500 kByte
Memoria espandibile
no
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
130 mm
Altezza
100 mm
Profondità
71 mm
Sysmac NX1. CPU Sysmac NX1P 14 IN, 10 OUT PNP, 1.5 MB Mem., EtherCAT (4 assi PTP), EtherNet/IP, 24Vdc